タカハラコーポレーション
矢印テープ
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途
倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
300×90×50
厚さ(μm)
306+-5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10ピース)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55328797
YJ-WT
白
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55328806
YJ-YE
黄
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
55328815
YJ-BU
青
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55328824
YJ-RD
赤
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55328833
YJ-GN
緑
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55328849
YJ-OR
オレンジ
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください