タカハラコーポレーション
コーナーテープ
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途
倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
150×150×50
厚さ(μm)
306+-5
コーナーR(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10ピース)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55328858
CN-WT
白
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55328867
CN-YE
黄
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55328876
CN-BU
青
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55328885
CN-RD
赤
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55328894
CN-GN
緑
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55328903
CN-OR
オレンジ
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください