タカハラコーポレーション
位置決めテープ
(1件のレビュー)
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途
倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
110×110×50
厚さ(μm)
306+-5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20ピース)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55328919
IG-WT
白
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
55328928
IG-YE
黄
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
55328937
IG-BU
青
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
55328946
IG-RD
赤
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
55328955
IG-GN
緑
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55328964
IG-OR
オレンジ
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください