曜日別特売

EMOTT

EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)EMOTT - uni(三菱鉛筆)

EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。
EMOTTの3つの特長
(1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。
(2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。
(3)新開発のペン先・インク
耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。
耐水性顔料インク 描線幅0.4mm

シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
入数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55329059PEMSY.2 10P1箱(10本)イエロー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329068PEMSY.4 10P1箱(10本)オレンジ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329077PEMSY.5 10P1箱(10本)ライトグリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329086PEMSY.6 10P1箱(10本)グリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329095PEMSY.11 10P1箱(10本)フューシャ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329104PEMSY.13 10P1箱(10本)ピンク10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329113PEMSY.15 10P1箱(10本)レッド10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329129PEMSY.21 10P1箱(10本)ブラウン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329138PEMSY.24 10P1箱(10本)ブラック10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
55329147PEMSY.33 10P1箱(10本)ブルー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329156PEMSY.3 10P1箱(10本)ブライトイエロー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329165PEMSY.7 10P1箱(10本)カーキグリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329174PEMSY.8 10P1箱(10本)ライトブルー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329183PEMSY.12 10P1箱(10本)バイオレット10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329199PEMSY.16 10P1箱(10本)バーミリオン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329208PEMSY.19 10P1箱(10本)ダークイエロー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329217PEMSY.22 10P1箱(10本)ダークブラウン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329226PEMSY.28 10P1箱(10本)レモン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329235PEMSY.31 10P1箱(10本)エメラルドグリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329244PEMSY.34 10P1箱(10本)ライラック10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329253PEMSY.35 10P1箱(10本)アメジスト10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329269PEMSY.37 10P1箱(10本)グレー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329278PEMSY.39 10P1箱(10本)ブルーグリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329287PEMSY.45 10P1箱(10本)ベージュ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329296PEMSY.48 10P1箱(10本)スカイブルー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329305PEMSY.49 10P1箱(10本)アイリスパープル10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329314PEMSY.51 10P1箱(10本)ライトピンク10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329323PEMSY.54 10P1箱(10本)ライトオレンジ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329339PEMSY.60 10P1箱(10本)レッドワイン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329348PEMSY.63 10P1箱(10本)ライトバイオレット10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329357PEMSY.66 10P1箱(10本)コーラルピンク10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329366PEMSY.67 10P1箱(10本)ピュアピンク10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329375PEMSY.68 10P1箱(10本)ベビーピンク10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329384PEMSY.71 10P1箱(10本)ターコイズ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329393PEMSY.72 10P1箱(10本)アップルグリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329409PEMSY.73 10P1箱(10本)ストローイエロー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329418PEMSY.77 10P1箱(10本)パイングリーン10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329427PEMSY.79 10P1箱(10本)サックスブルー10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329436PEMSY.80 10P1箱(10本)モーブ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55329445PEMSY.81 10P1箱(10本)シーフォグ10本
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70829956PEMSY.31本ブライトイエロー1本
200169
57
アウトレット
63(税込)
当日出荷
残り4点です
70829965PEMSY.41本オレンジ1本
200169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り3点です
70829974PEMSY.51本ライトグリーン1本
200169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り6点です
70830017PEMSY.111本フューシャ1本
200169
57
アウトレット
63(税込)
当日出荷
残り8点です
70830026PEMSY.121本バイオレット1本
200169
99
アウトレット
109(税込)
当日出荷
残り7点です
70830053PEMSY.161本バーミリオン1本
200169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り4点です
70830078PEMSY.211本ブラウン1本
200169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り7点です
70830105PEMSY.281本レモン1本
200169
57
アウトレット
63(税込)
当日出荷
残り6点です
70830114PEMSY.311本エメラルドグリーン1本
200169
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
残り6点です
70830139PEMSY.341本ライラック1本
200169
57
アウトレット
63(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする