曜日別特売

カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱

カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱 - uni(三菱鉛筆)

ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン 『プロパス・ウインドウ』シリーズから、 文字書きに適した極細ペン芯を採用したツインタイプ 濃淡の異なる多彩な15色のカラーマーカーが誕生しました。濃淡の異なる3種(発色の良いベーシックカラー、柔らかく優しい色のライトカラー、穏やかで落ち着いた色のスモークカラー)をそれぞれ5色ずつ全15色を展開いたします。従来の『プロパス・ウインドウ』シリーズを含め、同じ系統色も色相が異なるため、色の好みや蛍光の有無、用途に応じて使い分けをしていただけます。

タイプツイン線幅(mm)0.4/4.0商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字/太字内容量1箱(10本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55329524PUS103T.5 10Pライトグリーン
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329533PUS103T.6 10Pグリーン
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329549PUS103T.8 10Pライトブルー
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329558PUS103T.13 10Pピンク
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329567PUS103T.15 10Pレッド
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329576PUS103T.24 10Pブラック
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329585PUS103T.28 10Pライトイエロー
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
55329594PUS103T.33 10Pブルー
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329603PUS103T.51 10Pライトピンク
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329619PUS103T.63 10Pライトバイオレット
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329628PUS103TS.4 10Pスモークオレンジ
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329637PUS103TS.6 10Pスモークグリーン
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329646PUS103TS.15 10Pスモークレッド
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
55329655PUS103TS.23 10Pスモークグレー
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
55329664PUS103TS.33 10Pスモークブルー
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする