曜日別特売

ジェットストリーム4&1 0.5mm

ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!

先端ボール径(mm)0.5方式スライド式インク色黒、赤、青、緑色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55329707MSXE510005.28レモンイエロー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
55329716MSXE510005.38ブラッドオレンジ
1,000
799
879(税込)
当日出荷
55329725MSXE510005.39ティールブルー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
55329734MSXE510005.52ペールグリーン
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 受付で使用
有限会社オルソサポートシステム医療・福祉・介護関連業

医院カラーとして黄色を購入しました。とても綺麗な色で書きやすく
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする