栃木屋
樹脂掘込取手
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質
ABS
色
アイボリー
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
127
内容量
1個
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3 程度の面取りを施してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55330407
THA-472-A-1.2
1.2
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55330416
THA-472-A-1.6
1.6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください