曜日別特売

ボリューマイザーヘアードライヤーブラシ

ボリューマイザーヘアードライヤーブラシ - REVLON

マイナスイオン効果で艶やかな輝きと滑らかな髪心地
レブロンオリジナルの楕円形フォルムでスタイリングも簡単自由自在!
マイナスイオンの優しい温風が、髪を熱ダメージから守り、艶やかに仕上げます。
時短・速乾性なのも魅力で、億劫な髪を乾かす行為もラクラク。
楕円形フォルムと2種のブラシが髪を絡めやすく、スタイリングも簡単に自由自在にアレンジ。
髪全体から毛先まで収まりいい自然な仕上げから、ボリュームアップからカールまで素早く毎日簡単に楽しめる、ヘアドライヤーブラシです。

質量(g)約580消費電力(W)850定格単相100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4温風温度(℃)約90安全装置温度過昇防止装置(サームスタット)、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×105×80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55330696RVDR5222JPMNTミント・ブラック
16,0008,990
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
残り1点です
55330687RVDR5222JPPNKブラック・ピンク
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする