曜日別特売

B5 ルーズリーフダイアリー週間2021

B5 ルーズリーフダイアリー週間2021 - マルマン

バインダーとの連携でオリジナルダイアリー編集が可能なルーズリーフダイアリー。1日を午前と午後に分割してスケジュールが書ける。B5サイズのバインダーに最適な26穴タイプ、2穴にも対応可能。1週間のスケジュールの内容を細かく記入できる。便利な次月カレンダー付き。カラータブが四半期(3ヶ月)ごとで見やすい。

サイズB5種類月間+週間ダイアリー(見開き1ヶ月+見開き片面1週間)、鉄道路線図付き(首都圏・近畿圏・6都市地下鉄)穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×188×9用紙筆記用紙 MPS-N用紙厚(g/m2)80ページ数154P(月間13ヶ月 週間12ヶ月分)始まり月1月内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55330897LD376-21
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする