コクヨ
色上質紙 特厚口 A4サイズ (30枚)
(1件のレビュー)
企画書や提出書類のカラー分類に。少枚数だから、いろんなカラーが使える!植林木パルプ100%使用
紙厚(g/m
2
)
124.4
紙質
上質紙
適合プリンタ
モノクロコピー機、モノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機
内容量
1冊(30枚)
注意
※紙厚:124.4g/平米以上に対応するプリンタ機種でご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55331098
KPC-CAA4-1
レモン
オープン
取扱い終了
55331107
KPC-CAA4-10
空
オープン
取扱い終了
55331116
KPC-CAA4-12
さくら
オープン
取扱い終了
55331125
KPC-CAA4-13
コスモス
オープン
取扱い終了
55331134
KPC-CAA4-14
桃
オープン
取扱い終了
55331143
KPC-CAA4-15
オレンジ
オープン
取扱い終了
55331159
KPC-CAA4-2
アイボリー
オープン
取扱い終了
55331168
KPC-CAA4-4
クリーム
オープン
取扱い終了
55331177
KPC-CAA4-5
黄
オープン
取扱い終了
55331186
KPC-CAA4-6
若草
オープン
取扱い終了
55331195
KPC-CAA4-7
うぐいす
オープン
取扱い終了
55331204
KPC-CAA4-8
浅黄
オープン
取扱い終了
55331213
KPC-CAA4-9
水
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください