曜日別特売

スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)

スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) - LAMP(スガツネ工業)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。
マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。
埋込仕様と面付仕様があります。

材質(本体)ポリアセタール(POM)内容量1個
注意
本体の取り付けには、必ず取付用工具(別売品)をご使用ください。
誤作動防止のため、ストロークの調整範囲をお守りください。
ストローク部を回すと長さを調整できますが、縮める際は回転が止まった時点でそれ以上回さないでください。破損の原因になります。
ショート・ミディアムタイプは扉吊元から200 mm以上、ロングタイプは扉吊元から400 mm以上の位置に取り付けてください。
面付仕様をご使用の際は、取付座・シェル(別売品)を必ず合わせてご注文ください。
マグネット付をご使用の際は、マグネット受座(別売品)を3種類の中から選定し、合わせてご注文ください。
粘着テープタイプのマグネット受座は、貼り付ける面の汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。
マグネットの吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482228IT5702-5040IJ5グレー
55
48
53(税込)
当日出荷
55482237IT5702-5040EE5ダークグレー
55
48
53(税込)
当日出荷
55482246IT5702-5040AB5ホワイト
55
48
53(税込)
当日出荷
55482648IT5701-5040IJ3グレー
47
43
47(税込)
当日出荷
55482657IT5701-5040EE3ダークグレー
47
43
47(税込)
当日出荷
55482666IT5701-5040AB3ホワイト
47
43
47(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする