LAMP(スガツネ工業)
薄型アジャスター
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
25
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじ径M
M10
ねじ長さL1(mm)
20
耐荷重(N)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
品番にGPを含む製品は、底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55483016
TG-30GP-WT
ホワイト
64-6794-62
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55483025
TG-30GP-BL
ブラック
64-6794-61
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
薄型アジャスター
参考になった