曜日別特売

クリーンマグネットキャッチ

クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。
マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。

用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など質量(g)13吸着力(N)25高さ(mm)16.5使用環境防錆|クリーンルーム種類標準タイプ長さL(mm)54付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)10材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484644MC-JMF54WTホワイト
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484653MC-JMF54BLブラック
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする