LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。
サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)
10
高さ(mm)
35
材質
ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法
めねじ
種類
裏止めハンドル
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチP(mm)
仕上
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55484845
H-35-96-SS
86
96
サテン仕上
106
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55485265
H-35-192-SM
145
192
鏡面研磨
202
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485466
H-35-288-SS
204
288
サテン仕上
298
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
55485579
H-35-128-SM
106
128
鏡面研磨
138
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485685
H-35-160-SM
125
160
鏡面研磨
170
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55496718
H-35-192-SS
145
192
サテン仕上
202
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505635
H-35-288-SM
204
288
鏡面研磨
298
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55506046
H-35-160-SS
125
160
サテン仕上
170
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55506125
H-35-128-SS
106
128
サテン仕上
138
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55506177
H-35-96-SM
86
96
鏡面研磨
106
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください