LAMP(スガツネ工業)
ハンドル MN1109Z型
材質
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
種類
長さL(mm)
グリップ径(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55484906
MN1109Z30E237
12
裏止めハンドル
30
8
マットブロンズ
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485064
MN1109Z30E359
12
裏止めハンドル
30
8
ピュアホワイト
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485755
MN1109Z50B114
16
裏止めハンドル
50
11
マットクロム
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492238
MN1109Z30B114
12
ハンドル
30
8
マットクロム
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506606
MN1109Z50E359
16
裏止めハンドル
50
11
ピュアホワイト
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506615
MN1109Z50E237
16
裏止めハンドル
50
11
マットブロンズ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください