LAMP(スガツネ工業)
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途
家具用
色
ブラック
種類
標準
仕上
電着塗装/ブラック
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
内容量
1個
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485037
RS-314E
鋼
25.5
64-6790-39
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489754
RS-205E
亜鉛合金/鋼
95
64-6790-34
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55489788
RS-114E
亜鉛合金/鋼
41
64-6790-21
¥
2,310
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった