LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 MN1117Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
1.5
種類
取手・引手
取付穴深さ(mm)
18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
仕上
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485046
MN1117Z50E228
50
ブラック
38
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55485518
MN1117Z70B114
70
マットクロム
58
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485606
MN1117Z70G174
70
カッパー
58
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485737
MN1117Z50B114
50
マットクロム
38
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485983
MN1117Z70E359
70
ホワイト
58
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492204
MN1117Z70E228
70
ブラック
58
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492213
MN1117Z50E237
50
マットブロンズ
38
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505669
MN1117Z50G174
50
カッパー
38
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506378
MN1117Z70E215
70
マットシルバー
58
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506554
MN1117Z70E237
70
マットブロンズ
58
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506563
MN1117Z50E359
50
ホワイト
38
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506579
MN1117Z50E215
50
マットシルバー
38
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください