埋込取手 MN1116Z型

埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。
本品は手掛かりがあります。

材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485055MN1116Z50E228ブラック
1,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485746MN1116Z50B114マットクロム
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492229MN1116Z50E237マットブロンズ
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505678MN1116Z50G174カッパー
2,420
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506588MN1116Z50E359ホワイト
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506597MN1116Z50E215マットシルバー
1,870
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする