LAMP(スガツネ工業)
つまみ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
アルミニウム合金
内容量
1個
注意
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
高さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485073
KK-T24BL
10
塗装/ブラック
23
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505985
KK-T28WT
20
塗装/ホワイト
26
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506028
KK-T28BL
20
塗装/ブラック
26
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506064
KK-T24WT
10
塗装/ホワイト
23
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください