曜日別特売

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 - LAMP(スガツネ工業)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
特注で色変更も可能です。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)種類グロメット適合フレーム単品ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485125T-2665400194×6256
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487758T-2665404120×3017
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする