曜日別特売

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。

用途食品機器、厨房機器種類標準タイプ吸着力(N)73.5仕上素地材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)11質量(g)10長さL(mm)39幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
長さL(mm)
幅W(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485159MC-YN005-N73.539711
690
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする