LAMP(スガツネ工業)
スチールドア・スチール枠用ブラケット
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途
建具用
最小扉厚(mm)
32
材質
鋼(SPCC)
仕上
有色クロメート処理(三価)
種類
関連部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
本製品は取付側の板厚が1.6 mmの時に、ねじカバーの表面と筐体の表面がフラットになる設定です。取付側の板厚によっては、表面が若干出っ張ったり引っ込んだりする場合があります。
本製品は汎用ブラケットのため、取り付ける際に取付側の扉や枠および本ブラケットにも追加工が必要になる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485168
HES3D-120BKT-F
68
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485177
HES3D-120BKT-D
66
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください