LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ロータリープレイン
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さL1(mm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485204
RPS-25M6-G
11
14
M6
588
¥
740
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
55506283
RPS-30M8-G
21
19
M8
1078
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
55506545
RPS-40M10-G
38
20
M10
1568
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください