LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール
高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。
たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)
15.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
レール長さが80 mmのタイプは、印がありません。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう別途ストッパーを設けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
レール長さL(mm)
耐荷重(N/ペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485274
SCRL2-15S-150A
29
150
206
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489149
SCRL2-15S-100A
20
100
206
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505863
SCRL2-15S-200A
38
200
235
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506703
SCRL2-15S-80A
16
80
177
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください