曜日別特売

プッシュラッチ

プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)63取付け方法埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型保持力(N)98材質(本体)亜鉛合金(ZDC)内容量1個
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。それぞれ色を指定し、合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485484PKL-08/GA金色めっき
2,650
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485493PKL-08/CRクロムめっき
2,550
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
55485509PKL-08/BN黒ニッケルめっき
2,550
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】プッシュラッチ PKL05型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする