LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
1.5
長さL(mm)
140
取付穴深さ(mm)
18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485527
MN1115Z128E237
マットブロンズ
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485615
MN1115Z128B114
マットクロム
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505784
MN1115Z128E215
マットシルバー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505958
MN1115Z128E359
ピュアホワイト
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506387
MN1115Z128E228
ブラック
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください