LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平儀星蝶番
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×25
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
195
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
89
羽根厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
89
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
軸は抜けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485633
3535WSS
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください