LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製ミニスライドレール
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)
15.5
仕様
両トラベル
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
レール長さが80 mmのタイプは、印の穴がありません。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レール長さL(mm)
後側移動距離(mm)
前側移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485703
SCRW2-15S-150A
41
150
94.5
94.5
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489133
SCRW2-15S-80A
21
80
48.5
48.5
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55506719
SCRW2-15S-100A
26
100
68.5
68.5
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください