LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
26
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
105
グリップ径(Φmm)
6
仕上
マットクロムめっき
取付け方法
ワンタッチ取付
ピッチP(mm)
89.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485834
413-9015-40-01821
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485843
413-9015-40-01215
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485859
413-9015-40-00811
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485868
413-9015-40-00609
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった