曜日別特売

ハンドル

ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)
材質アルミニウム合金(ADC)シャンパンシルバー高さ(mm)25種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)17内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485886MB09112A0NV1328320
4,950
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486123MB09112B0NV1264256
4,030
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492904MB09112D0NV1136128
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505976MB09112C0NV1200192
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする