曜日別特売

埋込取手

埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。

仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
仕上
ピッチP(mm)
取付穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485895MB09045B0BX160ブロンズ古美4815
5,410
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486428MB09045A0BX1110ブロンズ古美9615
6,210
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486613MB09045B0CL160クロム4815
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486726MB09045A0CL1110クロム9615
8,630
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486769MB09148A0BX1192ブロンズ古美16014.5
7,940
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505319MB09045A0NS1110サテン9615
8,630
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505416MB09045B0NS160サテン4815
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする