LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
グリップ径(Φmm)
8
ピッチP(mm)
128
高さ(mm)
33
材質
亜鉛合金(ZDC)
取付穴深さ(mm)
14.5
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
198
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55486053
MB0915000NP1
マットサテン
¥
6,670
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492895
MB0915000CL1
クロム
¥
5,290
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505967
MB0915000BX1
ブロンズ古美
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください