曜日別特売

ステンレス鋼製スライドレール

ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質ステンレス鋼幅W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55486114RKA5-300(SUS430)480205296
4,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55486236RKA5-350(SUS430)570250346
4,920
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55486254RKA5-400(SUS430)650295396
5,020
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55486358RKA5-450(SUS430)700340446
5,140
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55505547RKA5-500(SUS430)820380496
5,250
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする