LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
グリップ径(Φmm)
8.5
ピッチP(mm)
140
高さ(mm)
39.5
材質
亜鉛合金
仕上
マットクロムめっき
取付け方法
ワンタッチ取付
長さL(mm)
164.5
種類
面付ハンドル
面付形種類
アーチ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55486193
413-9017-00-01320
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486209
413-9017-00-00815
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった