ステンレス鋼製超強力ファスナー

ステンレス鋼製超強力ファスナー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力ファスナー - LAMP(スガツネ工業)

ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。
シーリングピンに適応しています。

仕様すりわり材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.3質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5548621839-1260SS
8,160
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする