LAMP(スガツネ工業)
低床式超重量用キャスター
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途
医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(車輪)
強化ポリアミド
材質(本体)
鋼(SPHC)
車輪幅(mm)
48
ストッパー
なし
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
100
プレート幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低床式
車輪数
単輪
取付穴ピッチL1(mm)
78
取付穴ピッチW1(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55486805
UHG-65-GFB
65
4000
78
97
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505407
UHG-75-GFB
75
5000
78
107
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください