ステンレス鋼製 掘込引手

ステンレス鋼製 掘込引手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込引手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込引手 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
本品は手掛かりがあります。

仕様埋込・掘込取手付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上取付穴深さ(mm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487024ZL-2501-8048070
71,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487033ZL-2501-563.25647
50,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする