曜日別特売

フットステー

フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)フットステー - LAMP(スガツネ工業)

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。
YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。

用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤などステー種類フットステー材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)開き方横開きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ロックを解除する時は扉を支えながら行ってください。
ステーの縦使いはできません。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
ストローク(mm)
圧縮荷重(N)
伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487058YFN-300W2段階ロック120588300
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487067YFN-300-T50開時ロック120588300
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487076YFN-300開時ロック120588300
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487085YFN-200開時ロック70490200
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする