曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。
観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。

付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487173XL-GC09-CR
4,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする