LAMP(スガツネ工業)
Twist 双輪クレンリネスキャスター
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。
旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途
病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様
ブレーキ付
質量(g)
732
耐荷重(N)
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
本製品にボルトは付属しておりません。別途、六角穴付ボルトをご用意ください。
ボルトには回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487338
TW-JGX-125GP_K_LOW-12H
125
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください