曜日別特売

トルクヒンジ

トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

2万5千回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど開き角度(度)360°材質アルミニウム合金/鋼仕上素地種類インサート型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
取付加工図は参考です。材料や加工、使用方法などにより加工寸法の調整が必要となりますので、必ずお客様にて取付をご確認ください。
取付圧入時、軸と本体がずれないように必ず圧入部位を押すようにしてください。
全7種類を絞り込む
質量(g)
長さL(mm)
幅W(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487426TI-P340-500-026044.7444.74
5,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487435TI-P340-400-026044.7444.74
5,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487444TI-P340-300-026044.7444.74
5,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487453TI-P340-200-026044.7444.74
5,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487469TI-P320-150-02142828
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487478TI-P320-100-02142828
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487487TI-P320-050-02142828
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする