曜日別特売

ミニトルクヒンジ

ミニトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

3万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
取付圧入時、軸と本体がずれないよう必ず圧入部位を押すようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487496TI-MC5M-030-01
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487505TI-MC5M-025-01
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487514TI-MC5M-015-01
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする