曜日別特売

ワンウェイトルクヒンジ

ワンウェイトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

2万5千回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

材質
ガラス繊維強化
ポリアミド
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。
角穴は、本体製造に利用する穴です。取付の際に使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487593TI-160-600-R-01
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487609TI-160-600-F-01
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487618TI-160-500-R-01
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487627TI-160-500-F-01
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487636TI-160-400-R-01
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487645TI-160-400-F-01
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンウェイトルクヒンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする