LAMP(スガツネ工業)
マシナリーハンドル
型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります。
三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
103.5
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
40
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487654
TBH-600SL
マットシルバー
2363
600
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487663
TBH-600BL
マットブラック
2363
600
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487679
TBH-400SL
マットシルバー
1877
400
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487688
TBH-400BL
マットブラック
1877
400
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった