曜日別特売

ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) - LAMP(スガツネ工業)

押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合板厚(mm)
取付穴径(Φmm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487828T-1475767-P25ホワイト2501.5~4.540.54.5
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487837T-1475766-P25ホワイト1500.5~4.532.54.5
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487846T-1475765-P50ホワイト2000.5~3.525.53.5
9,900
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487855T-1475764-P50ホワイト1500.5~320.53
7,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487864T-1475763-P50ホワイト1000.5~316.53
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55487873T-1475762-P25ブラック2501.5~4.540.54.5
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487889T-1475761-P25ブラック1500.5~4.532.54.5
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487898T-1475760-P50ブラック2000.5~3.525.53.5
9,900
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
55487907T-1475759-P50ブラック1500.5~320.53
7,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487916T-1475758-P50ブラック1000.5~316.53
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487925T-1475757-P25ライトグレー2501.5~4.540.54.5
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487934T-1475756-P25ライトグレー1500.5~4.532.54.5
6,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487943T-1475755-P50ライトグレー2000.5~3.525.53.5
9,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487959T-1475754-P50ライトグレー1500.5~320.53
7,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487968T-1475753-P50ライトグレー1000.5~316.53
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする