LAMP(スガツネ工業)
アルミ弓形ハンドル
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。
用途
鉄道車両など
材質
アルミニウム合金
取付け方法
めねじ
種類
裏止めハンドル
耐荷重(N)
490
面付形種類
アーチ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
グリップ径(Φmm)
ピッチP(mm)
高さ(mm)
仕上
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55488634
SOR-200S
228
30
192
54
ステンレス調アルマイト処理
222
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488643
SOR-200BL
228
30
192
54
ブラックアルマイト処理
222
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488659
SOR-1000S
1647
38
975
80
ステンレス調アルマイト処理
1090
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488668
SOR-1000BL
1647
38
975
80
ブラックアルマイト処理
1090
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった