曜日別特売

ステンレス鋼製ガススプリング

ステンレス鋼製ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200 mmが追加になりました。

種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488817SIG-585400S250335198585
31,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488826SIG-585300S250335198585
31,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55488835SIG-585200S250335198585
31,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488844SIG-585100S250335198585
31,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488853SIG-345400S150195198345
25,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
55488869SIG-345300S150195198345
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488878SIG-345200S150195198345
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488887SIG-345100S150195198345
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488896SIG-251400S100151156251
19,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488905SIG-251300S100151156251
19,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488914SIG-251200S100151156251
19,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488923SIG-251100S100151156251
19,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする