曜日別特売

小型ガススプリング

小型ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)小型ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)

小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。

種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488939SIG-17410060114174
6,100
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488948SIG-1140503084114
5,900
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする