超重量用ステンレス鋼製アジャスター

超重量用ステンレス鋼製アジャスター - LAMP(スガツネ工業)超重量用ステンレス鋼製アジャスター - LAMP(スガツネ工業)

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。
受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
必ず別売品のベースと組み合わせてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径M
ねじ長さL1(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55489079SDY-TRAS-60-30014280Tr60300107800
357,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489088SDY-TRAS-60-20012500Tr60200107800
326,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489097SDY-TRAS-52-30010480Tr5230088200
297,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489106SDY-TRAS-52-2009140Tr5220088200
272,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489115SDY-TRAS-42-3007040Tr4230063700
219,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489124SDY-TRAS-42-2006220Tr4220063700
199,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする