曜日別特売

オールステンレス鋼製ミニスライドレール

オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレール - LAMP(スガツネ工業)

ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。

材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
全6種類を絞り込む
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さL(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55489158SCR3-15S-80B36979880
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489167SCR3-15S-80A36979880
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
55489176SCR3-15S-100B45125108100
2,010
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489185SCR3-15S-100A45125108100
1,830
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505626SCR3-15S-150B70177118150
2,390
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55505644SCR3-15S-150A70177118150
2,230
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする